Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 30102608 Spiral Point Tap Plug 9/16 Inch x 12 V Coating | AG4HXM 33ZH83

OSG 30102608 Spirálvégű csapcsatlakozó 9/16 hüvelyk x 12 V bevonat

Raktáron
Cikkszám: AG4HXM Típus: 30102608Kereszthivatkozás: 33ZH83
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
€211.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma301
AnyagVA-3
Fuvolák száma3
Teljes hossz4.031 "
Hangmagasság12
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.542 "
Méret9 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1148
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 30100108 spirálpontos csatlakozó dugó # 3x48 V bevonat | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3€76.80
OSG 30100208 Spiral Point Tap Plug #4x48 V Bevonat | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4€61.44
OSG 30100308 spirálcsapos dugó # 6x40 V bevonat | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6€51.44
OSG 30100408 spirálcsapos dugó # 8x36 V bevonat | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8€51.44
OSG 30100508 spirálcsapos dugó # 10x24 V bevonat | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10€52.73
OSG 30100608 spirálcsapos dugó # 10x24 V bevonat | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10€52.73
OSG 30100708 spirálcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 20 V bevonat | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "€68.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 30102608 Spirálvégű csapcsatlakozó 9/16 hüvelyk x 12 V bevonat
€211.05 /Mértékegység