Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 30101901 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 20 S/o | AG4HWY 33ZH70

OSG 30101901 Spirálvégű csapcsatlakozó, 7/16 hüvelyk x 20 S/o

Raktáron
Tétel: AG4HWY Típus: 30101901Kereszthivatkozás: 33ZH70
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
€119.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezÍGY
Lista száma301
AnyagVA-3
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.593
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.429 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 30100101 Spirálvégű csapcsatlakozó #3x48 S/o | AG4HVL 33ZH36 3010010121 15 / 16 "48H20.141 "#35 / 8 "€66.78
OSG 30100201 Spirálvégű csapolódugó #4x48 S/o | AG4HVN 33ZH38 3010020122"48H20.141 "#411 / 16 "€53.40
OSG 30100301 Spirálvégű csapcsatlakozó #6x40 ​​S/o | AG4HVQ 33ZH40 3010030132.375 "40H20.194 "#67 / 8 "€44.77
OSG 30100401 Spirálvégű csapcsatlakozó #8x36 S/o | AG4HVT 33ZH42 3010040132.375 "36H20.22 "#815 / 16 "€44.77
OSG 30100501 Spirálvégű csapolódugó #10x24 S/o | AG4HVV 33ZH44 3010050132.5 "24H20.255 "#101"€52.60
OSG 30100601 Spirálvégű csapcsatlakozó #10x24 S/o | AG4HVX 33ZH46 3010060132.5 "24H30.255 "#101"€45.85
OSG 30100701 Spirálvégű csapcsatlakozó 1/4 hüvelyk x 20 S/o | AG4HVZ 33ZH48 3010070132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "€59.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 30101901 Spirálvégű csapcsatlakozó, 7/16 hüvelyk x 20 S/o
€119.87 /Mértékegység