Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2894708 Spirálvégű csap 10x1.00mm Ticn | AG4DDV 33YD05

OSG 2894708 Spirálvégű csap 10x1.00mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG4DDV Típus: 2894708Kereszthivatkozás: 33YD05

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista száma289
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz74mm
Hangmagasság1.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Shank Dia.9.68mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretMenet hosszaMenet típusaAnyagFuvolák számaÁr
OSG 2893708 spirálcsapos dugó 5x0.80mm Ticn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93mmTiCN289M522mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E3€52.14
OSG 2806008 spirálcsapos dugó # 3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "TiCN280#31 / 2 "UNCNagy sebességű acél-E2€42.96
OSG 2806408 Spirálvégű csapolódugó #4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "TiCN280#49 / 16 "UNCNagy sebességű acél-E2€36.69
OSG 2807008 spirálpontos csatlakozó dugó # 5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "TiCN280#55 / 8 "UNCNagy sebességű acél-E2€35.32
OSG 2807408 Spirálpontú csapolódugó #6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "TiCN280#611 / 16 "UNCNagy sebességű acél-E2€29.38
OSG 2807600 spirálpontos csatlakozó dugó # 6x40 Bright | AG4CVY 33YA20 28076000.141 "Fényes280#611 / 16 "UNFNagy sebességű acél-E2€25.66
OSG 2807601 spirálpontos csatlakozó dugó # 6x40 S / o | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "Gőz-oxid280#611 / 16 "UNFNagy sebességű acél-E2€30.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2894708 Spirálvégű csap 10x1.00mm Ticn
€72.98 /Mértékegység