Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1986008 Spirális fuvolacsapdugó 6 x 1.00 mm Ticn | AG4BJM 33XP56

OSG 1986008 Spirális fuvolacsap 6 x 1.00 mm Ticn

Raktáron
Cikkszám: AG4BJM Típus: 1986008Kereszthivatkozás: 33XP56
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
€40.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista száma143
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz64mm
Hangmagasság1.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.6.50mm
MéretM6
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1430708 spirál furulya csap alsó, 5/16 hüvelyk x 24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708fenék10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3€59.63
OSG 1430808 spirális furulya csapdugó 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808Dugó10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€64.54
OSG 1430908 Spirális fuvolacsap alsó, 3/8 hüvelyk x 16 jelű | AG4AYD 33XN81 1430908fenék10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€70.22
OSG 1431008 spirális furulya csapdugó 3/8 hüvelyk x 24 Ticn | AG4AYF 33XN83 1431008Dugó10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€62.32
OSG 1431108 spirál furulya csap alja 3/8 hüvelyk x 24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108fenék10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€58.65
OSG 1431208 spirál furulya csapdugó 7/16 hüvelyk x 14 darab Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208Dugó10731.437 "UNC3.156 "14H3€85.57
OSG 1986708 spirális furulya csap alsó, 10x1.50 mm-es Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708fenék143332mmMetrikus Durva74mm1.50mmD6€81.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1986008 Spirális fuvolacsap 6 x 1.00 mm Ticn
€40.45 /Mértékegység