Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 18062508 Jobber hosszúságú fúrószár, 1 1/16 hüvelykes méretű fúrószár, 1 1/4 hüvelykes szár átmérője | CT6CMA 34YU95

OSG 18062508 Jobber Length Drill Bit, 1 1/16 Inch Size Drill Bit Size, 1 1/4 Inch Shank Dia

Raktáron
Item: CT6CMA Típus: 18062508Kereszthivatkozás: 34YU95
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
€1,253.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 18031208 Jobber hosszúságú fúrószár, 1 1/32 hüvelykes méretű fúrószár, 25.40 mm-es szár átmérője | CT6CMB 54LR71 18031208€1,183.94
OSG 18250008 Jobber hosszúságú fúrószár, 1 1/4 hüvelykes méretű fúrószár, 1 1/4 hüvelykes szár átmérője | CT6CMC 34YU99 18250008€1,540.57
OSG 18125008 Jobber hosszúságú fúrószár, 1 1/8 hüvelykes méretű fúrószár, 1 1/4 hüvelykes szár átmérője | CT6CMD 34YU97 18125008€1,334.24
OSG 18093808 Jobber hosszúságú fúrószár, 1 3/32 hüvelykes méretű fúrószár, 1 1/4 hüvelykes szár átmérője | CT6CME 34YU96 18093808€1,253.44
OSG 18218808 Jobber hosszúságú fúrószár, 1 7/32 hüvelykes méretű fúrószár, 1 1/4 hüvelykes szár átmérője | CT6CMF 34YU98 18218808€1,540.57
OSG 18000008 Jobber hosszúságú fúrószár, 1 hüvelykes méretű fúrószár, 6 3/8 hüvelykes fuvolahossz | CT6CMG 34YU94 18000008€1,136.38
OSG 17500008 Jobber Length Drill Bit, 1/2 Inch Size Drill Bit Size, 1/2 Inch Shank Dia | CT6CND 34YU77 17500008€442.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 18062508 Jobber Length Drill Bit, 1 1/16 Inch Size Drill Bit Size, 1 1/4 Inch Shank Dia
€1,253.44 /Mértékegység