Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1763905 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #4x40 Bádog | AG4ACY 33XG76

OSG 1763905 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat #4x40 ón

Raktáron
Tétel: AG4ACY Típus: 1763905Kereszthivatkozás: 33XG76

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€48.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezÓn
Lista száma303
AnyagVC-10
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.875 "
Hangmagasság40
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#4
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza9 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1762305 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 9/16 hüvelyk x 18 ón | AG3YLR 33XH32 1762305UNF33.59318H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€148.59
OSG 1732205 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #6x32 Bádog | AG4ABD 33XG34 1732205UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "€41.71
OSG 1732305 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #8x32 Bádog | AG4ABE 33XG35 1732305UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€42.85
OSG 1732405 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10x24 Bádog | AG4ABF 33XG36 1732405UNC32.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€38.73
OSG 1732505 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10x32 Bádog | AG4ABG 33XG37 1732505UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€38.73
OSG 1732605 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4 hüvelyk x 20 ón | AG4ABH 33XG38 1732605UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€49.01
OSG 1732705 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4 hüvelyk x 28 ón | AG4ABJ 33XG39 1732705UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€47.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1763905 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat #4x40 ón
€48.90 /Mértékegység