Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1690700 Straight Flute Tap Plug 1-3/8 Inch x 8 Bright | AG4GET 33YX59

OSG 1690700 Egyenes fuvolacsap 1-3/8 hüvelykes x 8 fényes

Raktáron
Tétel: AG4GET Típus: 1690700Kereszthivatkozás: 33YX59
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
€521.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma180
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz6 1 / 16 "
Hangmagasság8
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.1.108 "
Méret1.375 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
Menet típusa8 hangmagasság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6952
Hajó magassága (cm)4.19
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)4.19
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1050000 egyenes furulya csapdugó # 00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1€90.68
OSG 1080000 egyenes furulya csapdugó # 00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1€90.80
OSG 1320000 egyenes furulya csapdugó # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000DugóS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2€90.80
OSG 2056000 egyenes furulya csapdugó # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2€90.80
OSG 1010800 egyenes furulya csap alsó része # 1x72 Világos | AG4EKB 33YP97 1010800fenék10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€30.84
OSG 1050800 egyenes furulya csap alsó része # 10x24 Bright | AG4EKF 33YT69 1050800fenék10337 / 8 "UNC2.375 "24H3€15.96
OSG 1051000 Egyenes fuvolacsapdugó #10x32 Fényes | AG4EKG 33YT70 1051000Dugó10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€15.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1690700 Egyenes fuvolacsap 1-3/8 hüvelykes x 8 fényes
€521.66 /Mértékegység