Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1615008754 Alakító menetes formázás 8x0.75mm V bevonat | AG3UVB 33VR83

OSG 1615008754 Alakító menetfúró 8x0.75 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG3UVB Típus: 1615008754Kereszthivatkozás: 33VR83
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
€138.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16150
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz80mm
Hangmagasság0.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD4
Shank Dia.8.10mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza29mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1615006015 Formázó csap kialakítása 6 x 1.00 mm V bevonat | AG3UUR 33VR74 1615006015Metrikus Durva380mm1.00mmD56.50mmM625mm€104.93
OSG 1615006018 Formázó csap kialakítása 6 x 1.00 mm V bevonat | AG3UUT 33VR75 1615006018Metrikus Durva380mm1.00mmD86.50mmM625mm€106.01
OSG 1615006754 Formázó csap kialakítása 6x0.75mm V bevonat | AG3UUU 33VR76 1615006754Metrikus finom380mm0.75mmD46.40mmM625mm€109.26
OSG 1615006757 Formázó csap kialakítása 6x0.75mm V bevonat | AG3UUV 33VR77 1615006757Metrikus finom380mm0.75mmD66.40mmM625mm€109.26
OSG 1615007015 Formázó csap kialakítása 7x1.00mm V bevonat | AG3UUW 33VR78 1615007015Metrikus Durva380mm1.00mmD58.08mmM734mm€121.97
OSG 1615007018 Vágócsap kialakítása 7x1.00mm V bevonat | AG3UUX 33VR79 1615007018Metrikus Durva380mm1.00mmD88.08mmM734mm€121.97
OSG 1615008015 Formázó csap kialakítása 8 x 1.00 mm V bevonat | AG3UUY 33VR80 1615008015Metrikus finom390mm1.00mmD58.08mmM834mm€138.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1615008754 Alakító menetfúró 8x0.75 mm V bevonat
€138.91 /Mértékegység