Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 146001 spirál furulya csap alja 1/4 hüvelyk x 20 S / o | AG4GQT 33ZC99

OSG 146001 Spirális fuvolacsap alja 1/4 hüvelyk x 20 S/o

Raktáron
Tétel: AG4GQT Típus: 146001Kereszthivatkozás: 33ZC99
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
€72.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezÍGY
Lista száma302
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.318 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0202
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemrebefejezFuvolák számaMenet hosszaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 145901 spirál furulya csap alsó része # 10x32 S / o | AG4GQQ 33ZC97 145901fenékÍGY31"2.5 "32H40.255 "€65.39
OSG 146101 spirál furulya csap alja 1/4 hüvelyk x 20 S / o | AG4GQV 33ZD02 146101fenékÍGY31.125 "2 23 / 32 "20H30.318 "€78.11
OSG 146201 spirál furulya csap alja 1/4 hüvelyk x 28 S / o | AG4GQW 33ZD04 146201fenékÍGY31.125 "2 23 / 32 "28H20.318 "€72.93
OSG 146301 spirális fuvolacsap alsó, 1/4 hüvelyk x 28 S/o | AG4GQY 33ZD06 146301fenékÍGY31.125 "2 23 / 32 "28H30.318 "€75.13
OSG 144701 spirál furulya csap alsó része # 2x56 S / o | AG4GZW 33ZC73 144701fenékÍGY29 / 16 "1.875 "56H20.141 "€104.85
OSG 144801 spirál furulya csap alsó része # 4x40 S / o | AG4GZY 33ZC75 144801fenékÍGY311 / 16 "2"40H20.141 "€82.01
OSG 144901 spirál furulya csap alsó része # 6x32 S / o | AG4HAA 33ZC77 144901fenékÍGY37 / 8 "2.375 "32H20.194 "€67.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 146001 Spirális fuvolacsap alja 1/4 hüvelyk x 20 S/o
€72.93 /Mértékegység