Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1415001008 Menetformáló csap kialakítása M3-0.50mm Ticn | AG3VEY 33VX15

OSG 1415001008 Menetformázó menetfúró M3-0.50mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG3VEY Típus: 1415001008Kereszthivatkozás: 33VX15

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma14150
AnyagVC-10
Fuvolák száma2
Teljes hossz49mm
Hangmagasság0.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD3
Shank Dia.3.58mm
MéretM3
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretMenet hosszaAnyagFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 2869105 Alakító csap alakítás 10x1.50 mm-es ón | AG3ZLH 33XC16 28691058.10mmÓn286M1032mmNagy sebességű acél-74mm€46.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1415001008 Menetformázó menetfúró M3-0.50mm Ticn
€78.00 /Mértékegység