Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1405007108 Forming Tap Forming 1/4 Inch - 20 Ticn | AG3VEH 33VX01

OSG 1405007108 Formázási menetfúró 1/4 hüvelykes - 20 Ticn

Raktáron
Cikkszám: AG3VEH Típus: 1405007108Kereszthivatkozás: 33VX01

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€85.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma14050
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH8
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1405007708 Formázási menetfúró 1/4 hüvelykes - 28 Ticn | AG3VDR 33VU85 14050077082.5 "28H50.255 "1 / 4 "1"UNF€77.39
OSG 1405008108 Formázási menetfúró 1/4 hüvelykes - 28 Ticn | AG3VDT 33VU86 14050081082.5 "28H50.255 "1 / 4 "1"UNF€76.85
OSG 1405010508 Formázási menetfúró 3/8 hüvelykes - 16 Ticn | AG3VDW 33VU89 14050105082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€102.79
OSG 1405011008 Formázási menetfúró 3/8 hüvelykes - 16 Ticn | AG3VDX 33VU90 14050110082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€114.36
OSG 1405011408 Formázási menetfúró 3/8 hüvelykes - 24 Ticn | AG3VDY 33VU91 14050114082 15 / 16 "24H40.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€103.78
OSG 1405011508 Formázási menetfúró 3/8 hüvelykes - 24 Ticn | AG3VDZ 33VU92 14050115082 15 / 16 "24H50.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€102.79
OSG 1405011608 Formázási menetfúró 3/8 hüvelykes - 24 Ticn | AG3VEA 33VU93 14050116082 15 / 16 "24H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€102.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1405007108 Formázási menetfúró 1/4 hüvelykes - 20 Ticn
€85.51 /Mértékegység