Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1312501 Csővezeték cső 1/16 hüvelyk x 27 S / o | AG4JMB 33ZM02

OSG 1312501 Csőcsap cső 1/16 hüvelyk x 27 S/o

Raktáron
Tétel: AG4JMB Típus: 1312501Kereszthivatkozás: 33ZM02
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
€65.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezGőz-oxid
Lista száma118
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság27
A lépés átmérőjének korlátai2.5P
Shank Dia.0.313 "
Méret1 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 16 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretbefejezLista számaMenet hosszaMenet típusaAnyagFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 1744805 csőcsap cső 3/4 hüvelyk x 14 ón | AG4JJZ 33ZL53 17448053 / 4 "Ón3081.375 "NPTNagy sebességű acél-E43.25 "€259.57
OSG 1311100 csőcső 1/8 hüvelyk x 27 fényes | AG4JLV 33ZL95 13111001 / 8 "Fényes108AL3 / 4 "NPTNagy sebességű acél42.125 "€70.33
OSG 1311200 csőcsap 1/4 hüvelykes x 18 fényes | AG4JLW 33ZL96 13112001 / 4 "Fényes108AL1 1 / 16 "NPTNagy sebességű acél42.437 "€77.65
OSG 1311400 Csővezeték 3/8 hüvelyk x 18 fényes | AG4JLX 33ZL97 13114003 / 8 "Fényes108AL1 1 / 16 "NPTNagy sebességű acél42 9 / 16 "€102.50
OSG 1311500 Csővezetékcső 3/4 hüvelyk x 14 Fényes | AG4JLY 33ZL98 13115003 / 4 "Fényes108AL1.375 "NPTNagy sebességű acél53.25 "€220.67
OSG 1311800 Csőcsap Cső 1/2 hüvelyk x 14 fényes | AG4JMA 33ZM01 13118001 / 2 "Fényes108AL1.375 "NPTNagy sebességű acél43.125 "€162.91
OSG 1313301 Csővezeték cső 1-1 / 4 hüvelyk x 11-1 / 2 S / o | AG4JMT 33ZM17 13133011.25 "Gőz-oxid1181.75 "NPTFNagy sebességű acél54"€466.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1312501 Csőcsap cső 1/16 hüvelyk x 27 S/o
€65.62 /Mértékegység