Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1311700101 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 20x2.50mm S/o | AG3NRC 33PD32

OSG 1311700101 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 20x2.50mm S/o

Raktáron
Tétel: AG3NRC Típus: 1311700101Kereszthivatkozás: 33PD32
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
€283.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
Lista száma13117
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz140mm
Hangmagasság2.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD8
Shank Dia.12.40mm
MéretM20
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza51mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0968
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 1311602301 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 16x2.00mm S/o | AG3NRB 33PD31 1311602301M16Spirálfuvola csap13116Módosított Bottoming46mmMetrikus Durva4110mm€185.28
OSG 1311700801 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 30x3.50mm S/o | AG3NRD 33PD33 1311700801M30Spirálfuvola csap13117Módosított Bottoming65mmMetrikus Durva4180mm€614.06
OSG 1729201 Spirálhegyű csapcsatlakozó 3/8 hüvelyk x 16 S/o | AG3NTG 33PD61 17292013 / 8 "Spirálpont csap300Dugó1.25 "UNC32 15 / 16 "€42.23
OSG 1735305 csőcsap cső 1/4 hüvelyk x 18 S/o | AG3NTH 33PD62 17353051 / 4 "Cső Érintse meg308Cső1 1 / 16 "NPT42.437 "€104.19
OSG 2823401 Spirálvégű csapcsatlakozó #10x24 S/o | AG3NTZ 33PD77 2823401#10Spirálpont csap280Dugó7 / 8 "UNC32.375 "€26.37
OSG 2846801 spirálhegyű csapcsatlakozó 1-1/2 hüvelyk x 12 S/o | AG3NUA 33PD78 28468011.5 "Spirálpont csap280Dugó3"UNF46.375 "€959.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1311700101 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 20x2.50mm S/o
€283.53 /Mértékegység