Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1306301108 Spirálvégű csapcsatlakozó 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat | AG4BNY 33XR65

OSG 1306301108 Spirálvégű csapcsatlakozó 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4BNY Típus: 1306301108Kereszthivatkozás: 33XR65

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma13063
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0248
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezTételMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 1306300108 Spirálvégű csapolódugó #2x56 V Bevonat | AG4BNM 33XR55 13063001080.141 "V bevonatSpirálpont csap#2Dugó7 / 16 "UNCVC-10€100.41
OSG 1306300208 Spirálvégű csapolódugó #4x40 V Bevonat | AG4BNN 33XR56 13063002080.141 "V bevonatSpirálpont csap#4Dugó9 / 16 "UNCVC-10€73.73
OSG 1306300308 Spirálvégű csapolódugó #6x32 V Bevonat | AG4BNP 33XR57 13063003080.141 "V bevonatSpirálpont csap#6Dugó11 / 16 "UNCVC-10€61.35
OSG 1306300408 Spirálvégű csapolódugó #8x32 V Bevonat | AG4BNQ 33XR58 13063004080.168 "V bevonatSpirálpont csap#8Dugó3 / 4 "UNCVC-10€61.35
OSG 1306300508 Spirálvégű csapolódugó #10x24 V Bevonat | AG4BNR 33XR59 13063005080.194 "V bevonatSpirálpont csap#10Dugó7 / 8 "UNCVC-10€61.25
OSG 1306300608 Spirálvégű csapolódugó #10x32 V Bevonat | AG4BNT 33XR60 13063006080.194 "V bevonatSpirálpont csap#10Dugó7 / 8 "UNFVC-10€62.81
OSG 1306300708 Spirálvégű csapcsatlakozó 1/4 hüvelyk x 20 V Bevonat | AG4BNU 33XR61 13063007080.255 "V bevonatSpirálpont csap1 / 4 "Dugó1"UNCVC-10€67.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1306301108 Spirálvégű csapcsatlakozó 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat
€72.25 /Mértékegység