Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1301402901 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/8 hüvelyk x 14 S/o | AG4AKV 33XJ46

OSG 1301402901 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/8 hüvelyk x 14 S/o

Raktáron
Tétel: AG4AKV Típus: 1301402901Kereszthivatkozás: 33XJ46

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€291.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
Lista száma13014
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz125mm
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.0.697 "
Méret7 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 7 / 32 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1301400101 Spirális fuvolacsap, módosított alsó 9/16 hüvelyk x 12 S/o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC€131.45
OSG 1301400201 spirál furulya csap módosított üreges 9/16 hüvelyk x 18 S / o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF€118.33
OSG 1301400301 Spirális fuvolacsap módosított alsó 5/8 hüvelyk x 11 S/o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC€166.27
OSG 1301400401 spirál furulya csap módosított üreges 5/8 hüvelyk x 18 S / o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€147.87
OSG 1301400501 spirál furulya csap módosított üreges 3/4 hüvelyk x 10 S / o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC€250.93
OSG 1301400601 Spirál furulya csap módosított üreges 7/8 hüvelyk x 9 S / o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€313.20
OSG 1301400701 Spirál furulya csap módosított palackozás 1 hüvelyk x 8 S / o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC€336.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1301402901 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/8 hüvelyk x 14 S/o
€291.56 /Mértékegység