Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1252608 Csőcsap 3/4 hüvelykes 14 Pitch NPTF | AG4JQD 33ZM75

OSG 1252608 Csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású NPTF

Raktáron
Tétel: AG4JQD Típus: 1252608Kereszthivatkozás: 33ZM75

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€316.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezTiCN
Lista számaS125
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz3.25 "
Hangmagasság14
Shank Dia.0.906 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1250508 csőcsap 1/8 hosszú szárú 27 osztású NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPT€103.48
OSG 1250608 Csővezeték 1/8 hosszú szárú, 27 lépéssel NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF€103.87
OSG 1251308 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 Pitch NPT | AG4JPH 33ZM56 125130842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPT€123.50
OSG 1251408 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 Pitch NPTF | AG4JPL 33ZM59 125140842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPTF€122.49
OSG 1251708 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 Pitch NPT | AG4JPN 33ZM61 125170842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPT€176.84
OSG 1251808 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 Pitch NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF€157.32
OSG 1252108 Csőcsap 1/2 hüvelyk 14 Pitch NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPT€217.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1252608 Csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású NPTF
€316.56 /Mértékegység