Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1242208 Spirálhegyű csapcsatlakozó 7/16 hüvelyk x 20 Ticn | AG4DQZ 33YF76

OSG 1242208 Spirálvégű csapcsatlakozó, 7/16 hüvelyk x 20 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4DQZ Típus: 1242208Kereszthivatkozás: 33YF76

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€55.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista száma105
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.156 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.323 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.437 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1201008 Spirálpontú csapolódugó #3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008Dugó10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1€32.61
OSG 1201208 Spirálvégű csapolódugó #3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208Dugó10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1€34.56
OSG 1236408 Spirálhegyű csapcsatlakozó 5/16 hüvelyk x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408Dugó10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4€39.85
OSG 1236808 Spirálhegyű csapcsatlakozó 3/8 hüvelyk x 24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808Dugó10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4€43.05
OSG 1200008 spirálpontos csatlakozó dugó # 0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008Dugó10525 / 16 "UNF1.625 "80H1€43.35
OSG 1200208 Spirálvégű csapolódugó #1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208Dugó10523 / 8 "UNC1-11 / 16 "64H1€43.25
OSG 1200408 Spirálvégű csapolódugó #1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408Dugó10523 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H1€41.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1242208 Spirálvégű csapcsatlakozó, 7/16 hüvelyk x 20 Ticn
€55.87 /Mértékegység