Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1200600100 Csőcsap 1/8 In Long Shank 27 Pitch Nptf | AG4JQL 33ZM82

OSG 1200600100 csőcsap 1/8 hüvelykes hosszú szárú 27 osztású Nptf

Raktáron
Tétel: AG4JQL Típus: 1200600100Kereszthivatkozás: 33ZM82

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€70.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFényes
Lista száma12006
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság27
Shank Dia.0.438 "
Méret1 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaFuvolák számaMenet típusaÁr
OSG 3310100 Csőcsap 1/8 hosszú szárban 27 lépéssel Nptf | AG4JNL 33ZM36 3310100Fényes108G5NPTF€109.09
OSG 3310101 Csőcsap 1/8 In Long Shank 27 Pitch Nptf | AG4JNM 33ZM37 3310101Gőz-oxid108G5NPTF€97.32
OSG 1250500 1/8 csőcsap hosszú szárban, 27 lépéses Npt | AG4JNZ 33ZM48 1250500FényesS1254NPT€98.07
OSG 1250501 Csőcsap 1/8 hosszú szárban 27 Pitch Npt | AG4JPA 33ZM49 1250501Gőz-oxidS1254NPT€87.12
OSG 1250600 1/8 csőcsap hosszú szárban, 27 lépéssel Nptf | AG4JPC 33ZM51 1250600FényesS1254NPTF€87.37
OSG 1250601 Csővezeték 1/8 hosszú szárban, 27 lépéssel Nptf | AG4JPD 33ZM52 1250601Gőz-oxidS1254NPTF€88.64
OSG 1200600600 Csőcsap 1/8 hosszú szárban, 27 lépéssel Nptf | AG4JQR 33ZM87 1200600600Fényes120064NPTF€70.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1200600100 csőcsap 1/8 hüvelykes hosszú szárú 27 osztású Nptf
€70.33 /Mértékegység