Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1105500208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPX 33PD04

OSG 1105500208 Egyenes fuvolacsap alja, 8 x 1.25 mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NPX Típus: 1105500208Kereszthivatkozás: 33PD04
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
€120.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma11055
AnyagVC-10
Fuvolák száma4
Teljes hossz90mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.6.00mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza29mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0292
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságÁr
OSG 1005300108 Olajcsap Bottoming 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "Olajcsap100531"UNC43.156 "20€95.70
OSG 1005300208 Olajcsap Bottoming 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "Olajcsap100531"UNC43.156 "20€113.93
OSG 1005300408 Olajcsap Bottoming 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "Olajcsap100531.125 "UNC43 35 / 64 "18€122.79
OSG 1005300708 Olajcsap Bottoming 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Olajcsap100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€116.11
OSG 1005300808 Olajcsap Bottoming 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Olajcsap100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€118.01
OSG 1005301508 olajcsap Bottoming 1/2 hüvelyk x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "Olajcsap100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "13€160.74
OSG 1105300108 Egyenes fuvolacsapos üreges 6 x 1.00 mm-es Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6Egyenes furulya csap1105325mmMetrikus Durva380mm1.00mm€106.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1105500208 Egyenes fuvolacsap alja, 8 x 1.25 mm Ticn
€120.23 /Mértékegység