Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005300408 Olajcsap Bottoming 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82

OSG 1005300408 Olajcsap alja, 5/16 hüvelyk x 18 csonk

Raktáron
Tétel: AG3MZP Típus: 1005300408Kereszthivatkozás: 33PC82
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
€122.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajcsap
befejezTiCN
Lista száma10053
AnyagVC-10
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 35 / 64 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.238 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságÁr
OSG 1005300108 Olajcsap Bottoming 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "Olajcsap100531"UNC43.156 "20€95.70
OSG 1005300208 Olajcsap Bottoming 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "Olajcsap100531"UNC43.156 "20€113.93
OSG 1005300708 Olajcsap Bottoming 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Olajcsap100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€116.11
OSG 1005300808 Olajcsap Bottoming 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Olajcsap100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€118.01
OSG 1005301508 olajcsap Bottoming 1/2 hüvelyk x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "Olajcsap100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "13€160.74
OSG 1105300108 Egyenes fuvolacsapos üreges 6 x 1.00 mm-es Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6Egyenes furulya csap1105325mmMetrikus Durva380mm1.00mm€106.92
OSG 1105300208 Egyenes fuvolacsap aljzat 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8Egyenes furulya csap1105329mmMetrikus Durva490mm1.25mm€120.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005300408 Olajcsap alja, 5/16 hüvelyk x 18 csonk
€122.79 /Mértékegység