Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1101500805 Spiral Point Tap Plug #6x32 Tin | AG4CFU 33XX37

OSG 1101500805 Spirális hegyű csaptelep #6x32 ón

Raktáron
Tétel: AG4CFU Típus: 1101500805Kereszthivatkozás: 33XX37

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezÓn
Lista száma11015
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2"
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH8
Shank Dia.0.141 "
Méret#6
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretbefejezLista számaMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságÁr
OSG 1101512405 Spirálvégű csapolódugó 3/8 hüvelyk x 16 ón | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "Ón110151.25 "UNC32 15 / 16 "16€46.86
OSG 1101509305 Spirálvégű csaptelep #10x24 ón | AG4AZC 33XW75 1101509305#10Ón110157 / 8 "UNC32.375 "24€35.63
OSG 1101509405 spirálcsapos dugó # 10x24 ón | AG4AZD 33XW76 1101509405#10Ón110157 / 8 "UNC32.375 "24€35.63
OSG 1101509505 Spirálvégű csapolódugó #10x24 ón | AG4AZE 33XW77 1101509505#10Ón110157 / 8 "UNC32.375 "24€36.00
OSG 1101510005 Spirálvégű csapcsatlakozó 1/4 hüvelykes x 20 ón | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "Ón110151"UNC32.5 "20€37.64
OSG 1101510105 Spirálvégű csapdugó 1/4 hüvelykes x 20 ón | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "Ón110151"UNC32.5 "20€36.00
OSG 1101500105 spirálcsapos dugó # 4x40 ón | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4Ón110159 / 16 "UNC31.875 "40€27.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1101500805 Spirális hegyű csaptelep #6x32 ón
€28.86 /Mértékegység