Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005601808 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 Inch x 12 Ticn | AG4EGB 33YK24

OSG 1005601808 Egyenes fuvolacsap alja, 9/16 hüvelyk x 12 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4EGB Típus: 1005601808Kereszthivatkozás: 33YK24
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
€146.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma10056
AnyagVC-10
Fuvolák száma5
Teljes hossz3.593
Hangmagasság12
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.429 "
Méret9 / 16 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1005600108 Egyenes furulya csap üreges 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€59.12
OSG 1005600208 Egyenes furulya csap üreges 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€66.24
OSG 1005600408 Egyenes furulya csap üreges 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€64.95
OSG 1005600508 Egyenes fuvolacsapos üreges 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11 1005600508UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€65.80
OSG 1005600608 Egyenes fuvolacsap Bottoming 5/16 hüvelyk x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "€65.13
OSG 1005600708 Egyenes fuvolacsap 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13 1005600708UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "€71.87
OSG 1005600808 Egyenes fuvolacsap alsó, 3/8 hüvelykes x 16 jelű AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€73.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005601808 Egyenes fuvolacsap alja, 9/16 hüvelyk x 12 Ticn
€146.82 /Mértékegység