Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005601608 Egyenes fuvolacsap alja 1/2 hüvelyk x 20 Ticn | AG4EFZ 33YK22

OSG 1005601608 Egyenes fuvolacsap alja, 1/2 hüvelyk x 20 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4EFZ Típus: 1005601608Kereszthivatkozás: 33YK22

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€111.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma10056
AnyagVC-10
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.367 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1005600108 Egyenes furulya csap üreges 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€59.12
OSG 1005600208 Egyenes furulya csap üreges 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€66.24
OSG 1005600408 Egyenes furulya csap üreges 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€64.95
OSG 1005600508 Egyenes fuvolacsapos üreges 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11 1005600508UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€65.80
OSG 1005600608 Egyenes fuvolacsap Bottoming 5/16 hüvelyk x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "€65.13
OSG 1005600708 Egyenes fuvolacsap 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13 1005600708UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "€71.87
OSG 1005600808 Egyenes fuvolacsap alsó, 3/8 hüvelykes x 16 jelű AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€73.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005601608 Egyenes fuvolacsap alja, 1/2 hüvelyk x 20 Ticn
€111.49 /Mértékegység