ORION 734003 hígítótartály és 2 csapos polipropilén csapda | AD6VNA 4AYK7

ORION 734003 Hígítótartály és csapda polipropilén 2 hüvelykes fip

Raktáron
Tétel: AD6VNA Típus: 734003Kereszthivatkozás: 4AYK7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€788.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHígítótartály és csapda
színekFekete
Átmérő12 1 / 2 "
Szerelőanyagpolietilén
Magasság11 13 / 64 "
Be- / kimeneti2 FIP
Anyagpolietilén
típusPad alatt
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gallon (1-1 / 2)
    • Hőmérséklet. Folyamatos (F) (180)
    • Hőmérséklet. Intermitter (F) (212)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságTételtípusSzélességÁr
ORION 734000 hígítótartály és csapda 1 1/2 hüvelyk polipropilén | AD6VMZ 4AYK6 73400012 1 / 2 "11 13 / 64 "Hígítótartály és csapdaPad alatt8.5 "€711.73
ORION OF59155-200 hígító csapda és tartály két bemeneti nyílás Poly | AD6VNB 4AYK8 OF59155-2009"12 11 / 64 "Hígítómedence-csapda semlegesítő tartályPad alatt két bemenet, egy kivezetés9"€1,044.01
ORION OF59155-201 hígító csapda és tartály egyik bemenet Poly | AD6VNC 4AYK9 OF59155-2019"12 11 / 64 "Hígítómedence-csapda semlegesítő tartályPad alatt9"€974.93
ORION OF59155-202 hígítócsapda és egy tartály 2 In | AD6VND 4AYL1 OF59155-2029"12 11 / 64 "Hígítómedence-csapda semlegesítő tartályPad alatt9"€1,355.88
ORION OF59155-203 hígító csapda és tartály két bemeneti nyílás Poly | AD6VNE 4AYL2 OF59155-2039"12 11 / 64 "Hígítómedence-csapda semlegesítő tartályPad alatt két bemenet, egy kivezetés9"€1,252.54
ORION OF31586-151 hígítócsapda 1 gallon 1 1/2 hüvelykes fedél | AD6VNF 4AYL3 OF31586-1517 1 / 2 "11.75 "Hígító csapdaPad alatt, Anti Szifon7.5 "€708.64
ORION OF31586-152 hígítócsapda 2 gallon 1 1/2 hüvelykes fip | AD6VNG 4AYL4 OF31586-1527 1 / 2 "17 "Hígító csapdaPad alatt, Anti Szifon7.5 "€770.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 734003 Hígítótartály és csapda polipropilén 2 hüvelykes fip
€788.74 /Mértékegység