ORION 510400-00600-JJJ kötél polipropilén 1-1 / 4 hüvelyk átmérő 600 láb | AG6DGR 35MP11

ORION 510400-00600-JJJ kötél polipropilén 1-1/4 hüvelyk átmérő 600 láb

Raktáron
Tétel: AG6DGR Típus: 510400-00600-JJJKereszthivatkozás: 35MP11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,390.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötél
színekCserez
Hossz600 láb.
Csomagtípusorsó
Kötél építése3 sodrott csavar
Dia kötél.1.25 "
Kötél Anyagpolipropilén
AlkategóriaÁltalános rendeltetésű kötelek
Szakítószilárdság12,941 font
Működési terheléshatár1294 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód5607492500

Termék részletek:

    • Teljesítménytulajdonság: Alacsony nyújtás
    • ,
    • Kötél alkalmazása: Általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszDia kötél.SzakítószilárdságMűködési terheléshatárÁr
ORION 350080-YEL-00600-R0278 Kötél polipropilén 1/4 hüvelyk átmérő 600ft 108lb | AG6DCB 35MP03 350080-YEL-00600-R0278Sárga600 láb.1 / 4 "1080 font108 font€64.51
ORION 350160-YEL-00600-R0285 kötél polipropilén 1/2 hüvelyk átmérő 600ft 347lb | AG6DCC 35MP04 350160-YEL-00600-R0285Sárga600 láb.1 / 2 "3477 font347 font€215.05
ORION 300080-00600-111 kötél polipropilén 1/4 hüvelyk átmérő 600ft 105lb | AG6DGC 35MN92 300080-00600-111Sárga600 láb.1 / 4 "1050 font105 font€94.62
ORION 300100-01200-115 kötél polipropilén 5/16 hüvelyk átmérő 1200 láb | AG6DGD 35MN93 300100-01200-115Fekete sárga1200 láb.5 / 16 "1462 font146 font€292.37
ORION 300120-00600-111 Polipropilén kötél 3/8 hüvelyk átmérő 600 láb | AG6DGE 35MN94 300120-00600-111Sárga600 láb.3 / 8 "2145 font214 font€180.65
ORION 300160-00600-111 kötél polipropilén 1/2 hüvelyk átmérő 600ft 387lb | AG6DGF 35MN95 300160-00600-111Sárga600 láb.1 / 2 "3875 font387 font€312.89
ORION 610120-00500-111 kötél polipropilén 3/8 hüvelyk átmérő 500 láb | AG6DGU 35MP13 610120-00500-111Sárga500 láb.3 / 8 "2575 font257 font€131.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 510400-00600-JJJ kötél polipropilén 1-1/4 hüvelyk átmérő 600 láb
€1,390.12 /Mértékegység