Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 2 Flg peremes cső, 2 hüvelyk | AD2HAM 3PFR8

ORION 2 Flg karimás cső mérete 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2HAM Modell: 2 FlgKereszthivatkozás: 3PFR8
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
€215.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCsúszás
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.6"
Csőméret2"
menetrend80
Temp. Hatótávolság40 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 1/2 flg peremes csőméret 1/2 hüvelyk | AD2HAJ 3PFR4 1/2 Flg3.5 "1 / 2 "€161.60
ORION 3/4 Flg peremes csőméret 3/4 In | AD2HAK 3PFR5 3/4 Flg3-1 / 10 "3 / 4 "€148.39
ORION 1 f 1 f'lg4.2 "1"€168.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 2 Flg karimás cső mérete 2 hüvelyk
€215.84 /Mértékegység