Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 1 45E könyök 45 fokos csőméret 1 hüvelyk | AD2GZL 3PFK8

ORION 1 45E könyök 45 fokos csőméret 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2GZL Modell: 1 45EKereszthivatkozás: 3PFK8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€46.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCsúszás x Csúszás
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1.696 "
Csőméret1"
menetrend80
Temp. Hatótávolság40 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendTemp. HatótávolságÁr
ORION 1/2 45E könyök 45 fokos csőméret 1/2 hüvelyk | AD2GZJ 3PFK6 1/2 45EfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.195 "1 / 2 "8040 fok és 210 fok F között€44.27
ORION 3/4 45E könyök 45 fokos csőméret 3/4 hüvelyk | AD2GZK 3PFK7 3/4 45EfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.41 "3 / 4 "8040 fok és 210 fok F között€55.33
ORION 11/2 45E könyök 45 fokos csőméret 1 1/2 hüvelyk | AD2GZM 3PFK9 11/2 45EfehérCsúszás x Csúszás150 psi2.309 "1.5 "8040 fok és 210 fok F között€73.91
ORION 11/2 45 könyök - 1/8 hajlítás könyök 45 fok 1/8 hajlítás 1 1/2 hüvelyk poli | AD2LZC 3RDT9 11/2 45 KÖNYV - 1/8 HajlításKékNincs Hub80 psi1.9 "1.5 "40-20 foktól 160 fokig F€46.31
ORION 2 45 könyök - 1/8 hajlítás könyök 45 fok 1/8 hajlítás 2 hüvelyk poli | AD2LZD 3RDU1 2 45 KÖNYV - 1/8 HajlításKékNincs Hub80 psi2.37 "2"40-20 foktól 160 fokig F€58.02
ORION 3 45 könyök - 1/8 hajlítás könyök 45 fok 1/8 hajlítás 3 hüvelyk poli | AD2LZE 3RDU2 3 45 KÖNYV - 1/8 HajlításKékNincs Hub80 psi3.5 "3"40-20 foktól 160 fokig F€152.77
ORION 4 45 könyök - 1/8 hajlítás könyök 45 fok 1/8 hajlítás 4 hüvelyk poli | AD2LZF 3RDU3 4 45 KÖNYV - 1/8 HajlításKékNincs Hub80 psi4.498 "4"40-20 foktól 160 fokig F€234.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 1 45E könyök 45 fokos csőméret 1 hüvelyk
€46.81 /Mértékegység