Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ONSRUD 60-126MW Vezérlő maró tömítés 3/8 7/8 3 | AD9ZZX 4WAA7

ONSRUD 60-126MW Vezérlő maró tömítés 3/8 7/8 3

Raktáron
Tétel: AD9ZZX Modell: 60-126MWKereszthivatkozás: 4WAA7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€237.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarásmarás
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
Vége stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza7 / 8 "
Lista száma60-100 MW
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 8 "
típusTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaÁtmérőDimenzió típusaAnyagFuvolák számaTeljes hosszSugárShank Dia.Ár
ONSRUD 62-816 marómaró végállomási lista # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmMetricKarbid164mm-6.00mm€77.44
ONSRUD 62-824 marásvégi malomlista # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmMetricKarbid164mm-6.00mm€77.44
ONSRUD 62-830 marómaró végállomási lista # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmMetricKarbid164mm-6.00mm€73.14
ONSRUD 62-840 Routing End Mill List # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmMetricKarbid176mm-6.00mm€92.04
ONSRUD 62-842 marómaró maró lista # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmMetricKarbid176mm-6.00mm€85.03
ONSRUD 62-844 marómaró-malomlista # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmMetricKarbid164mm-8.00mm€98.76
ONSRUD 62-846 Routing End Mill List # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmMetricKarbid176mm-8.00mm€94.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ONSRUD 60-126MW Vezérlő maró tömítés 3/8 7/8 3
€237.99 /Mértékegység