Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-15GQ Snap Switch 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AC2JTE 2KRL7

OMRON Z-15GQ bepattanó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú

Raktáron
Tétel: AC2JTE Modell: Z-15GQKereszthivatkozás: 2KRL7
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
€34.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza0.88 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.002 "
Magasság0.89 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.016 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő19.06 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.217 "
Engedje el az erőt4.02 oz.
Csatlakozó típusaForraszt
A működtető típusaPanelre szerelhető dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509040
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erőMűködtető hosszaJelenlegi minősítésÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésÁr
OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AC2JRQ 2KRK3 A-20GQ14.12-22.06 oz.0.91 "20A-13 foktól 176 fokig F0.22 "10.06 oz.Forraszt125/250/480 V AC€51.13
OMRON X-10GQ-B Snap Switch 10a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-B18.00 oz.0.87 "10A-13 foktól 176 fokig F0.22 "4.02 oz.Csavar125 VDC€46.69
OMRON Z-20GQ kapcsolókapcsoló 20a 1 Nem 1 Nc panelre szerelhető dugattyú | AE4CGF 5JEF0 Z-20GQ22.03 oz.-20A-13 foktól 185 fokig F0.219 "10.00 oz.Csavar125/250/480 V AC€25.83
OMRON Z-25GQ bepattintható kapcsoló 25a 1 Nem 1 Nc panelre szerelhető dugattyú | AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03 oz.1.94 "25A-13 foktól 185 fokig F0.219 "10.00 oz.Csavar125/250/480 V AC€30.53
OMRON Z-15GQ-B7-K Snap kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8-12.3 oz.1.03 "15A-25 foktól 80 fokig0.217 "4.00 oz.Csavar125/250/480 V AC€31.50
OMRON A-20GQ-B7-K Snap kapcsoló 20a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-K14.1-22.0 oz.Nem alkalmazható20A-25 foktól 80 fokig0.22 "10.00 oz.Csavar125/250/480 V AC€36.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-15GQ bepattanó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú
€34.46 /Mértékegység