Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON LY2F-AC24 relé 8Pin DPDT 10A 24VAC | AC3XBN 2XC01

OMRON LY2F-AC24 relé 8 tűs DPDT 10A 24VAC

Raktáron
Tétel: AC3XBN Típus: LY2F-AC24Kereszthivatkozás: 2XC01
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
€19.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Coil VA minősítés1.1
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 110VAC / 24VDC
HP @ 120V1/3
Hz60
FelszerelésFelső perem
Pins8
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatEgyik sem
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536490080
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellPinsCoil VA minősítésTekercs VoltFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaHP @ 120VÁr
OMRON LY1F-DC12 relé 8 tűs SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY5 LY1F-DC1280.912 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€16.83
OMRON LY1F-DC24 relé 8 tűs SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6 LY1F-DC2480.924 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€16.36
OMRON LY1F-AC24 relé 8 tűs SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC2481 a 1.224 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€16.36
OMRON LY1F-AC110 / 120 relé 8Pin SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 12080.9 a 1.1120 VACKarima15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€16.36
OMRON LY1F-AC220 / 240 relé 8 tűs SPDT 15A 240 VAC | AB4HXU 1YCY9 LY1F-AC220 / 24080.9 a 1.1240 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€17.36
OMRON LY2F-DC24 relé 8Pin DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.924 VDC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3€19.53
OMRON LY2F-AC220 / 240 relé 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 24080.9 a 1.1240 VAC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3€19.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON LY2F-AC24 relé 8 tűs DPDT 10A 24VAC
€19.53 /Mértékegység