Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H7ET-NV-B Elektronikus óraszámláló | AE7ZNP 6C856

OMRON H7ET-NV-B Elektronikus óraszámláló

Raktáron
Tétel: AE7ZNP Modell: H7ET-NV-BKereszthivatkozás: 6C856
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
€197.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus óraszámláló
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 131 fok F között
Keretes arc (be.)1.88 "x 0.94"
Keretes arc típusaPaneltartó
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.91 "
Mélység1.93 "
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák / Napok, Órák
Bemeneti típusNPN / PNP 24 VDC bemenet
Hossz1.89 "
AnyagÖntött műanyag
Szerelési módszerZárójel
NEMA értékelés4
Számjegyek száma7
Típus visszaállításaTávoli jel
Temp. Hatótávolság14-131 F
Időtartomány (óra)0.0 a 999999.9
Időzítő tartomány0.0 a 999999.9
Szélesség0.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód9106908500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OMRON H7ET-NB Elektronikus óraszámláló | AB8WKY 2A543 H7ET-NB€175.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H7ET-NV-B Elektronikus óraszámláló
€197.18 /Mértékegység