Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON G7L-2A-TUBJ-CB-AC24 zárt teljesítményrelé 25a 24vac Dpst | AC8GKF 3A354

OMRON G7L-2A-TUBJ-CB-AC24 zárt teljesítményrelé 25a 24vac Dpst

Raktáron
Tétel: AC8GKF Modell: G7L-2A-TUBJ-CB-AC24Kereszthivatkozás: 3A354
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
€27.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt teljesítményrelé
Tekercs értékelése2.5 VA, 1.9 W
Coil VA minősítés1.7 a 2.5
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (induktív)25A @ 220VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)25A @ 220 VAC
KapcsolatfelvételDPST-NEM
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Méretek1.99 "H, 1.40" NY, 1.32 "D
Elektromos kapcsolat1/4 "füles terminál
HP @ 120V1.5
HP @ 240V3
Hz50/60
FelszerelésFelső perem
Pólusok száma2
Pins6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536490080
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCoil VA minősítésTekercs VoltPólusok számaPinsKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételMéretekÁr
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 zárt teljesítményrelé 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Zárójel1.912 VDC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€48.42
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 zárt teljesítményrelé 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Zárójel1.924 VDC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€46.46
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 zárt teljesítményrelé 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Zárójel1.7 a 2.524 VAC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€39.80
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100/120 zárt teljesítményrelé 30a 100/120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Zárójel1.7 a 2.5100 / 120 VAC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€37.82
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200/240 zárt teljesítményrelé 30a 200/240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Zárójel1.7 a 2.5200 / 240 VAC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€40.00
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 zárt teljesítményrelé 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Zárójel1.912 VDC1430A @ 220 VACSPST-NO2.09 "H, 1.44" NY, 2.07 "D€30.55
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 zárt teljesítményrelé 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Zárójel1.924 VDC1430A @ 220 VACSPST-NO2.09 "H, 1.44" NY, 2.07 "D€30.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON G7L-2A-TUBJ-CB-AC24 zárt teljesítményrelé 25a 24vac Dpst
€27.87 /Mértékegység