Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E3SCT11 Mini fotoelektromos érzékelő 98.4 láb Npn / pnp | AE7ZLQ 6C770

OMRON E3SCT11 mini fotoelektromos érzékelő 98.4 láb Npn/pnp

Raktáron
Tétel: AE7ZLQ Modell: E3SCT11Kereszthivatkozás: 6C770
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
€693.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr fotoelektromos érzékelő
test anyagaÖntött cink
Áramkör típusaNPN / PNP
Mélység1.97 "
Elektromos kapcsolat5m-es előre vezetékes kábel
IP besorolás67
Hossz0.8 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság98.4 ft.
Min. Tárgy mérete15 mm átmérő Áttetsző
NEMA értékelés4X, 6P
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás10–30 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
AlakNégyszögletes
Szélesség0.91 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8541408000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMélységElektromos kapcsolatÉrzékelési módszerÁr
OMRON E3SCD11 Mini fotoelektromos érzékelő 2.25 láb Npn / pnp | AD6RPU 4A334 E3SCD111.97 "2m-es előre vezetékes kábelDiffúz fényvisszaverő€574.37
OMRON E3SCR11 Mini fotoelektromos érzékelő 9.8 láb Npn / pnp | AD6RPV 4A335 E3SCR111.97 "2m-es előre vezetékes kábelVisszaverő€567.25
OMRON E3SCD61 Mini fotoelektromos érzékelő 2.25 láb Npn / pnp | AE7ZLP 6C769 E3SCD612.25 "2m-es előre vezetékes kábelDiffúz fényvisszaverő€540.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E3SCT11 mini fotoelektromos érzékelő 98.4 láb Npn/pnp
€693.63 /Mértékegység