Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E32-CC200 száloptikai kábel Dfse 6-9/16 láb 210mm | AA9LCV 1DU64

OMRON E32-CC200 száloptikai kábel Dfse 6-9/16 láb 210 mm

Raktáron
Tétel: AA9LCV Modell: E32-CC200Kereszthivatkozás: 1DU64

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€219.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális száloptikai kábel
Kábel átmérője3 / 32 "
Kábel hossza6 9/16 láb.
Max. Érzékelési távolság210mm
Min. Tárgy mérete0.005 mm átmérő
Érzékelési módszerdiffúz
Hüvelypolietilén
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Tipp típusaM6 csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8544700000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rostanyag mag (polimetil-metakrilát)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeTipp típusaÁr
OMRON E32-D32 optikai kábel diffúz 6-9/16 láb 52mm | AA9LCR 1DU61 E32-D321 / 32 "5/64 "átmérőjű hengercsap€230.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E32-CC200 száloptikai kábel Dfse 6-9/16 láb 210 mm
€219.80 /Mértékegység