Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 44507-1640 reteszelő kapcsoló 1no/2nc Abs | AC2MMA 2LCG4

OMRON STI 44507-1640 Reteszelő kapcsoló 1no/2nc Abs

Raktáron
Tétel: AC2MMA Modell: 44507-1640Kereszthivatkozás: 2LCG4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€771.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
Működtető mélység0.75 "
Működtetőmagasság3.25 "
Működtető szélessége0.75 "
test anyagaABS
Kábel hossza9.8 láb.
Kapcsolatfelvétel1NEM, 2NC
DC érintkezés besorolása1A @ 30 V
IP besorolásIP67
NEMA értékelés6
Ki érzékelési távolság0.47 "hogy 0.98"
A távolság érzékeléséről0.28 "hogy 0.47"
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 131 fok F között
Kapcsolási mélység0.67 "
Kapcsolja a magasságot0.75 "
Kapcsoló szélessége0.75 "
Felmondás típusaCsupasz vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536507000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaÁr
OMRON STI 44507-1680 reteszelő kapcsoló 1no/2nc Abs | AC2MLR 2LCF5 44507-16809.8 láb.€874.09
OMRON STI 44507-1681 reteszelő kapcsoló 1no/2nc Abs | AC2MLT 2LCF6 44507-168119.7 láb.€1,055.06
OMRON STI 44507-1641 reteszelő kapcsoló 1no/2nc Abs | AC2MMB 2LCG5 44507-164119.7 láb.€966.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 44507-1640 Reteszelő kapcsoló 1no/2nc Abs
€771.75 /Mértékegység