Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 11004-7002 E-Stop nyomógomb 22mm NC Red | AC2MKR 2LCB8

OMRON STI 11004-7002 E-Stop nyomógomb 22mm NC piros

Raktáron
Tétel: AC2MKR Modell: 11004-7002Kereszthivatkozás: 2LCB8
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
€104.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióKarbantartott nyomógomb / elfordulás-visszaállítás
ElőlapMűanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás65
AnyagMűanyag
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavar
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536509065
Származási országJP

Termék részletek:

    • Megvilágított / nem megvilágított (nem megvilágított)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaMéretTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaÁr
OMRON STI 11002-7007 E-Stop nyomógomb 16mm NC Red | AC2MKL 2LCB3 11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm átmérő Gomba€105.05
OMRON STI 11002-7008 E-Stop nyomógomb 16 mm-es NC piros | AC2MKM 2LCB4 11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm átmérő Gomba€62.15
OMRON STI 11004-7013 E-Stop nyomógomb 22mm NC piros | AC2MKP 2LCB6 11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmCsavar60mm átmérő Gomba€122.61
OMRON STI 11004-7051 E-Stop nyomógomb 22mm NO / NC Piros | AC2MKU 2LCC1 11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmCsavar40mm átmérő Gomba€179.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 11004-7002 E-Stop nyomógomb 22mm NC piros
€104.13 /Mértékegység