Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMNITEC OWF5 Quick Connect Filter, 5 Micron, 10 GPM, 9 3/4 Inch Overall Height, 2 7/8 Inch Dia | CT4MNZ 49K271

OMNITEC OWF5 Quick Connect Filter, 5 Micron, 10 GPM, 9 3/4 Inch Overall Height, 2 7/8 Inch Dia

Raktáron
Cikkszám: CT4MNZ Modell: OWF5Kereszthivatkozás: 49K271

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€130.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OMNITEC OWF20 Quick Connect Filter, 20 Micron, 10 GPM, 9 3/4 Inch Overall Height, 2 7/8 Inch Dia | CT4MNY 49K272 OWF20€82.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMNITEC OWF5 Quick Connect Filter, 5 Micron, 10 GPM, 9 3/4 Inch Overall Height, 2 7/8 Inch Dia
€130.00 /Mértékegység