Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OK INDUSTRIES WSU-30M Wrap/Strip/Unwrap Tool 30 Awg Blue | AC3GBW 2TDJ2

OK INDUSTRIES WSU-30M Takaró / szalag / kicsomagoló eszköz 30 Awg kék

Raktáron
Tétel: AC3GBW Modell: WSU-30MKereszthivatkozás: 2TDJ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€68.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWrap / Strip / kicsomagolás eszköz
Age GroupFelnőtt
színekKék fekete
nemEgynemű
Kezelje a színtKék
FogantyúFém
Hossz4.5 "
AnyagMűanyag ház
Max. Szigetelés Dia.0.021 In.
Darabszám1
Dia kívül.0.125 "
Méret3.2mm
típusKézi, MOD
Vezetékmérő30 AWG
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)1.500
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.036

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8205598000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Négyzetoszlop (hüvelyk) (0.025)

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtFogantyúHosszDia kívül.VezetékmérőÁr
OK INDUSTRIES WSU-24M Csomagolási/szalagos/kicsomagoló szerszám Mod 24 Awg | AC3GBT 2TDH8 WSU-24MPirosMűanyag6.625 "0.213 "24 AWG€101.08
OK INDUSTRIES WSU-26M Csomagolási/szalagos/kicsomagoló szerszám Mod 26 Awg | AC3GBU 2TDH9 WSU-26MSárgaMűanyag6.625 "0.213 "26 AWG€98.32
OK INDUSTRIES WSU-30 Wrap/Strip/Unwrap Tool 30 Awg Gold | AC3GBV 2TDJ1 WSU-30AranyFém4.5 "0.125 "30 AWG€68.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OK INDUSTRIES WSU-30M Takaró / szalag / kicsomagoló eszköz 30 Awg kék
€68.59 /Mértékegység