Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OK INDUSTRIES ST-100-2830 Huzalcsupaszító 30–28 Awg 6 In | AC3FBM 2RZP9

OK INDUSTRIES ST-100-2830 Huzalszalag 30 - 28 Awg 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3FBM Modell: ST-100-2830Kereszthivatkozás: 2RZP9
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
€143.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő
ÁllíthatóKézikönyv
KábeltípusSzilárd és sodort
Kapacitás30 - 28 AWG
FunkciókCsík / Vágás
FogantyúMűanyag hüvely
Fogantyú típusaMűanyag hüvely
SzigeteltNem
Teljes hossz6"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúFogantyú típusaSzigeteltTételTeljes hosszÁr
OK INDUSTRIES ST-100 huzalcsupaszító 24 - 22 Awg 6 In | AC3FBK 2RZP7 ST-10024 - 22 AWGMűanyag hüvelyMűanyag hüvelyNemHuzalvágó és -szalagoló6"€157.18
OK INDUSTRIES ST-100-2426 Huzalcsupaszító 26 - 24 Awg 6 In | AC3FBL 2RZP8 ST-100-242626 - 24 AWGMűanyag hüvelyMűanyag hüvelyNemDrót sztrippelő6"€139.61
OK INDUSTRIES OK-3907-2830 Huzalcsupaszító 30 - 28 Awg 6 In | AC3FBQ 2RZR3 OK-3907-283030 - 28 AWGMűanyagergonomikusIgenDrót sztrippelő6"€129.83
OK INDUSTRIES ST-500 huzalcsupaszító 30 - 20 Awg 4 In | AC3FBR 2RZR4 ST-50030 - 20 AWG--NemÁllítható huzalszedő4"€88.67
OK INDUSTRIES ST-550 huzalcsupaszító 28 - 18 Awg 4 In | AC3FBU 2RZR6 ST-55028 - 18 AWG--NemÁllítható huzalszedő4"€97.37
OK INDUSTRIES ST-450 huzalcsupaszító 36 - 26 Awg 3-7/8 In | AE6JQD 5TDD3 ST-45036 - 26 AWGMűanyagMűanyagNemÁllítható huzalszedő3.875 "€116.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OK INDUSTRIES ST-100-2830 Huzalszalag 30 - 28 Awg 6 hüvelyk
€143.78 /Mértékegység