Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OIL SAFE 330506 karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, narancssárga | AG7KVW

Olajbiztos 330506 karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, narancs

Raktáron
Tétel: AG7KVW Típus: 330506

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€258.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Kapacitás14 oz.
színeknarancs
AnyagPolikarbonát
NPT méret1/8
teljesítmény1 uncia. 28 ütésenként

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Származási országUS

Termék részletek:

Az OilSafe 330506 karos zsírzópisztoly ideális a zsír szabályozására olyan kompakt helyeken, ahol nagy kenőanyag-áramlásra van szükség. Ez a zsírpisztoly ideálisan használható a mezőgazdaságban és az építőiparban.

Jellemzők:

  • Az OilSafe 330506 karos zsírzópisztoly polikarbonát testtel rendelkezik az ütésállóság és a fokozott szívósság érdekében.
  • Ez a széles kifolyópisztoly puha gumi markolattal van felszerelve, amely csillapítja a csúszást működés közben a stabilitás érdekében.
  • Egy színkódolt rendszerrel rendelkezik, amely pontos részleteket biztosít az ömlesztett kenőanyagokról, és jól látható a patronok.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az OilSafe 330506 karos zsírzópisztoly patronkapacitása?

V. Ez a karos zsírzópisztoly 14 oz-os patronok befogadására alkalmas, vagy ömlesztett töltet esetén 500 köbcentiméter is elfér.

K. Mekkora ennek a zsírzópisztolynak a maximális üzemi nyomása?

A. 10000 PSI.

K. Milyen típusú menetet használnak ebben az OilSafe 330506 karos zsírzópisztolyban?

A. 1/8 hüvelykes NPT menet.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapacitásteljesítményNPT méretAnyagÁr
OIL SAFE 330500 karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, bézs | AG7KVP 330500Bézs14 oz.1 uncia. 28 ütésenként1/8Polikarbonát€258.18
OIL SAFE 330501 karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, fekete | AG7KVQ 330501Fekete14 oz.1 uncia. 28 ütésenként1/8Polikarbonát€258.18
OIL SAFE 330502 karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, kék | AG7KVR 330502Kék14 oz.1 uncia. 28 ütésenként1/8Polikarbonát€258.18
OIL SAFE 330503 karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, sötétzöld | AG7KVT 330503Sötétzöld14 oz.1 uncia. 28 ütésenként1/8Polikarbonát€258.18
OIL SAFE 330504 Karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, szürke | AG7KVU 330504Szürke14 oz.1 uncia. 28 ütésenként1/8Polikarbonát€258.18
OIL SAFE 330505 karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, világoszöld | AG7KVV 330505Light Green14 oz.1 uncia. 28 ütésenként1/8Polikarbonát€258.18
OIL SAFE 330507 karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, lila | AG7KVX 330507Lila14 oz.1 uncia. 28 ütésenként1/8Polikarbonát€258.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Olajbiztos 330506 karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, átlátszó cső, narancs
€258.18 /Mértékegység