Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OIL SAFE 100201 Utility fedél, 2 hüvelykes kimeneti átm., fekete, HDPE | AD2MAW 3REF7

Olajbiztos 100201 használati fedél, 2 hüvelykes kimeneti átmérő, fekete, HDPE

Raktáron
Tétel: AD2MAW Típus: 100201Kereszthivatkozás: 3REF7
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
€74.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSegédfedél
színekFekete
Magasság4.76 "
AnyagHDPE
Dia kívül.5.8 "
Kiöntő kimenet2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód3923500000
Származási országUS

Termék részletek:

Az OilSafe 100201 Utility Lid ideális a forgattyúház és a sebességváltó kenésére. Konténerbe illeszkedik a folyadékok és vegyszerek biztonságos és biztonságos tárolására.

Jellemzők:

  • Az OilSafe 100201 Utility Lid nagy sűrűségű polietilén (HDPE) szerkezettel rendelkezik a nagy szakítószilárdság és UV-állóság érdekében.
  • 2 hüvelykes kimeneti átmérővel rendelkezik a kenőanyagok gyors kiöntéséhez.
  • Ezt a fedelet egy OilSafe standard vagy prémium szivattyúval együtt használják 3, 5 vagy 10 literes / US quart hordókon, hogy kezelje az időigényes és nehezen elérhető szivattyúzási feladatokat.

Kompatibilis tartozékok:

  • OilSafe Prémium szivattyú: Ez az OilSafe prémium szivattyú elosztja az olajat egy tartályból a gépekbe, kis tartályokba vagy tartályokba. D-fogantyúval rendelkezik a szoros tartás érdekében, és egy 5 láb hosszú kiömlőtömlővel rendelkezik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Szivárgásmentes az OilSafe 100201 Utility Lid?

V. Igen, nitril-O-gyűrűből áll, hogy megakadályozza a kiömlést.

K. Mi a színkódolás jelentősége ebben az OilSafe 100201 használati fedélben?

V. Az OilSafe segédfedele színkóddal jelölhető meg egy adott zsír bizonyos színeit, megelőzve a zsírok helytelen alkalmazását.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságAnyagÁr
OIL SAFE 100200 Utility fedél, 2 hüvelykes kimeneti átm., bézs, HDPE | AD2MAV 3REF6 100200Bézs4.76 "HDPE€74.92
OIL SAFE 100202 Utility fedél, 2 hüvelykes kimeneti átm., kék, HDPE | AD2MAX 3REF8 100202Kék4.76 "HDPE€74.92
OIL SAFE 100203 Utility fedél, 2 hüvelykes kimeneti átm., sötétzöld, HDPE | AD2MÁJUS 3REF9 100203Sötétzöld4.76 "HDPE€74.92
OIL SAFE 100204 Utility fedél, 2 hüvelykes kimeneti átm., szürke, HDPE | AD2MAZ 3REG1 100204Szürke4.76 "HDPE€74.92
OIL SAFE 100205 Utility fedél, 2 hüvelykes kimeneti átm., középzöld, HDPE | AD2MBA 3REG2 100205Közepén zöld4.76 "HDPE€74.92
OIL SAFE 100206 Utility fedél, 2 hüvelykes kimeneti átm., narancs, HDPE | AD2MBB 3REG3 100206narancs4.76 "HDPE€74.92
OIL SAFE 100207 Utility fedél, 2 hüvelykes kimeneti átm., lila, HDPE | AD2MBC 3REG4 100207Lila4.76 "HDPE€74.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Olajbiztos 100201 használati fedél, 2 hüvelykes kimeneti átmérő, fekete, HDPE
€74.92 /Mértékegység