OHAUS 30461630 asztali mérleg, általános célú, LCD | CH6JMG 54YR65

OHAUS 30461630 asztali mérleg, általános célú, LCD

Raktáron
Tétel: CH6JMG Típus: 30461630Kereszthivatkozás: 54YR65

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,018.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg
Elemek szükségesekIgen
Akkumulátor típusLítium
test anyagaRozsdamentes acél
Kalibrációs tanúsítványNincs igazolás
színekSzürke
Vezetékhossz5 ft.
kijelzőLCD
Kijelző típusaLCD
osztások0.5g
Magasság3 / 4 "
FelületRS232
Teljes mélység17.375 "
Teljes magasság22 5 / 8 "
Teljes szélesség12 "
Plug TypeHárom ág
ÁramforrásAkkumulátor/elektromos
Méret típusaPad
FelületAlumínium
Feszültség100–240 V AC
A felületi mélység mérése12 "
Súlyú felületi szélesség12 "
Súly kapacitás25 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.935
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységKapacitáskijelzőA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességSúly kapacitásosztásokHáz anyagaÁr
OHAUS ES50R Súlymérleg rozsdamentes acél platform 50kg űrtartalom | AF3QQP 8AZP8 ES50R-50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm10-4 / 5 "12 1 / 5 "-0.002kg / 0.05 lb.Műanyag€1,014.42
OHAUS ES50L Padmérleg Rozsdamentes acél platform 50kg kapacitás | AF4QEX 9FA45 ES50L9 VDC AC fali adapter50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm15-7 / 10 "20.5 "-0.02kg / 0.05 lb.Műanyag€1,234.56
OHAUS ES200L Padmérleg rozsdamentes acél emelvény 200kg űrtartalom | AF4VBH 9LCR8 ES200L(6) AA elemek200kgLCD15-7 / 10 "20.5 "--Rozsdamentes acél€1,108.13
OHAUS 30461636 asztali mérleg, általános célú, LCD | CH6JMH 54YR78 30461636--LCD18 "18 "100 lbs.2g-€3,432.23
OHAUS 30461681 asztali mérleg, általános célú, LCD | CH6JMJ 54YR85 30461681--LCD18 "18 "250 lbs.5g-€4,617.20
OHAUS 30456413 asztali mérleg, 1 lb tömeg, 5 3/4 hüvelykes súlyfelület Dp | CV2RDX 54YT01 30456413--------€633.48
OHAUS 30428199 asztali mérleg, 1 lb tömeg, 5 5/8 hüvelykes súlyfelület Dp | CV2RDY 54YT12 30428199--------€311.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS 30461630 asztali mérleg, általános célú, LCD
€3,018.79 /Mértékegység