Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35805-24 Ph elektróda kettős csomópontú merülőgép 10-el | AF3PCJ 8AD42

OAKTON WD-35805-24 Ph elektróda kettős csomópontú merülőgép 10-el

Raktáron
Tétel: AF3PCJ Modell: WD-35805-24Kereszthivatkozás: 8AD42
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
€379.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPH elektróda
ErősítőNem
test anyagaABS műanyag
Kábel hossza10 láb.
ConnectorBNC
Átmérő12mm
elektrolitRedox
Csomópontkettős
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-14 pH
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
pH tartomány0-14 pH-egység
Ajánlott használat9 méteres merülő alkalmazások.
ReferenciaKombinált elektróda
Szavatossági idő6 hónap
Temp. ÉrzékelőEgyik sem
Paraméter tesztelésepH
Tipp alakjaRound
típusDupla elágazású, merülő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9027808030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Merülő

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35805-24 Ph elektróda kettős csomópontú merülőgép 10-el
€379.43 /Mértékegység