Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON 35805-14 Orp Electrode Double Junction Sld | AF4XDU 9NNX5

OAKTON 35805-14 Orp Electrode Double Junction Sld

Raktáron
Tétel: AF4XDU Modell: 35805-14Kereszthivatkozás: 9NNX5
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
€325.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételORP elektróda
ErősítőNem
test anyagaEpoxi
Kábel hossza3 láb.
ConnectorBNC
Átmérő12mm
elektrolitRedox
Csomópontegyetlen
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-14 pH
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
pH tartomány0-14 pH-egység
Ajánlott használatpH mérés a laboratóriumban vagy a terepen
ReferenciaKombinált elektróda
Szavatossági idő6 hónap
Temp. ÉrzékelőEgyik sem
Paraméter teszteléseORP
Tipp alakjaRound
típusSingle-Junction, Submersible

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9027908400
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON 35805-14 Orp Electrode Double Junction Sld
€325.87 /Mértékegység