Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OC KECKLEY COMPANY 3/427SA/BB úszószelep-szerelvény, dupla méretű, 3/4 hüvelykes | AD9DQY 4PTX4

O C KECKLEY COMPANY 3/427SA/BB úszószelep-szerelvény dupla méretű, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD9DQY Modell: 3/427SA/BBKereszthivatkozás: 4PTX4
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
€1,546.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszószelep szerelvény
test anyagaBronz
csatlakozásNPT
Úszó Dia.7"
Úszó anyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás150 psi
Rúdhossz16 "
Üléskettős
Méret3 / 4 "
Stílus27-es típus, szög
Hőmérséklet tartomány35 fok és 406 fok F között
Szelep áramlás - áramlás (1)5.7 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)36 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)1 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)40 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)58.17
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagacsatlakozásÚszó Dia.Max. NyomásMéretStílusHőmérséklet tartományÁr
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SG / BB úszószelep szerelvény, 1-es méret, 2/9 hüvelyk | AD4DQA 1PTVXNUMX 1 / 27SG / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€1,790.56
OC KECKLEY COMPANY 3 / 47SG / BB úszószelep szerelvény, egyetlen méret 3/4 hüvelyk | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronzNPT7"130 psi3 / 4 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között-
ajánlatkérés
OC KECKLEY COMPANY 17SG / BB úszószelep szerelvény 1-es méretű 9 hüvelyk | AD4DQC 3PTVXNUMX 17SG / BBBronzNPT7"100 psi1"7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€1,937.78
OC KECKLEY COMPANY 11 / 47SG / BB úszószelep szerelvény egyetlen 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronzNPT7"80 psi1.25 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,165.17
OC KECKLEY COMPANY 11 / 27SG / BB úszószelep-szerelvény, egyetlen 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronzNPT7"65 psi1.5 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,389.36
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB úszószelep szerelvény egyetlen 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBVasNPT7"50 psi2"7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,999.46
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SA / BB úszószelep szerelvény, 1/2-es méretű, 9 hüvelyk | AD4DQG 7PTVXNUMX 1 / 27SA / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "7-es típus, szög35 fok és 125 fok F között€1,835.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 3/427SA/BB úszószelep-szerelvény dupla méretű, 3/4 hüvelykes
€1,546.65 /Mértékegység