Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 4HHE7 cső 0.275 hüvelyk belső átmérője 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb sárga | AD7ZAM

NYCOIL 4HHE7 cső 0.275 hüvelyk belső átmérő 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb sárga

Raktáron
Tétel: AD7ZAM Modell: 4HHE7
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
€244.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás660 PSI
színekSárga
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.275 "
Hossz250 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás333 F 68 fokon
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-4-től 177 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.006 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4964
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekBelül Dia.Dia kívül.Temp. HatótávolságToleranciaFalvastagságÁr
NYCOIL 4HHD6 cső 0.106 hüvelyk Id 5/32 hüvelyk külső átmérő 250 láb kék | AD7ZAF 4HHD6825 PSIKék0.106 "5/32 "vagy 4 mm-4-től 175 F-ig+0.002 - -0.004 "0.025 "€71.91
NYCOIL 4HHD7 cső 0.106 hüvelyk belső átmérője 5/32 hüvelyk külső átmérő 250 láb piros | AD7ZAG 4HHD7825 PSIPiros0.106 "5/32 "vagy 4 mm-4-től 176 F-ig+0.002 - -0.005 "0.025 "€72.55
NYCOIL 4HHE2 cső 0.232 hüvelyk belső átmérője 5/16 hüvelyk külső átmérő 250 láb piros | AD7ZAK 4HHE2660 PSIPiros0.232 "5/16 "vagy 8 mm-4-től 176 F-ig+0.002 - -0.005 "0.040 "€201.96
NYCOIL 4HHE5 cső 0.275 hüvelyk belső átmérőjű 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb kék | AD7ZAL 4HHE5660 PSIKék0.275 "3 / 8 "-4-től 175 F-ig+0.002 - -0.004 "3 / 64 "€264.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 4HHE7 cső 0.275 hüvelyk belső átmérő 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb sárga
€244.83 /Mértékegység