Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 4HHD6 cső 0.106 hüvelyk Id 5/32 hüvelyk külső átmérő 250 láb kék | AD7ZAF

NYCOIL 4HHD6 cső 0.106 hüvelykes belső átmérő 5/32 hüvelyk külső átmérő 250 láb kék

Raktáron
Tétel: AD7ZAF Modell: 4HHD6
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
€71.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás825 PSI
színekKék
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.106 "
Hossz250 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás333 F 68 fokon
Dia kívül.5/32 "vagy 4 mm
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4964
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekBelül Dia.Dia kívül.Temp. HatótávolságToleranciaFalvastagságÁr
NYCOIL 4HHD7 cső 0.106 hüvelyk belső átmérője 5/32 hüvelyk külső átmérő 250 láb piros | AD7ZAG 4HHD7825 PSIPiros0.106 "5/32 "vagy 4 mm-4-től 176 F-ig+0.002 - -0.005 "0.025 "€72.55
NYCOIL 4HHE2 cső 0.232 hüvelyk belső átmérője 5/16 hüvelyk külső átmérő 250 láb piros | AD7ZAK 4HHE2660 PSIPiros0.232 "5/16 "vagy 8 mm-4-től 176 F-ig+0.002 - -0.005 "0.040 "€201.96
NYCOIL 4HHE5 cső 0.275 hüvelyk belső átmérőjű 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb kék | AD7ZAL 4HHE5660 PSIKék0.275 "3 / 8 "-4-től 175 F-ig+0.002 - -0.004 "3 / 64 "€264.87
NYCOIL 4HHE7 cső 0.275 hüvelyk belső átmérője 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb sárga | AD7ZAM 4HHE7660 PSISárga0.275 "3 / 8 "-4-től 177 F-ig+0.002 - -0.006 "1 / 2 "€244.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 4HHD6 cső 0.106 hüvelykes belső átmérő 5/32 hüvelyk külső átmérő 250 láb kék
€71.91 /Mértékegység