Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDN7 cső 8 mm vagy 5/16 hüvelykes nylon átlátszó 100 láb | AC3PNX

NYCOIL 2VDN7 cső 8 mm vagy 5/16 hüvelykes nylon átlátszó 100 láb

Raktáron
Tétel: AC3PNX Modell: 2VDN7
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
€78.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás660 PSI
színekTermészetes
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.232 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás333 F 68 fokon
Dia kívül.5/16 "vagy 8 mm
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
NYCOIL 2VDN4 cső 4 mm vagy 5/32 hüvelykes nylon átlátszó 100 láb | AC3PNU 2VDN4825 PSITermészetes0.106 "333 F 68 fokon5/32 "vagy 4 mm0.025 "€37.32
NYCOIL 2VDP2 cső 4 mm-es vagy 5/32 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 100 láb | AC3PPB 2VDP2825 PSIFekete0.106 "333 F 68 fokon5/32 "vagy 4 mm0.025 "€39.17
NYCOIL 2VDP5 cső 8mm vagy 5/16 hüvelykes külső átmérő nejlon fekete 100 láb | AC3PPD 2VDP5660 PSIFekete0.232 "333 F 68 fokon5/16 "vagy 8 mm0.040 "€84.06
NYCOIL 2VDY8 cső 6 mm külső átmérőjű nylon fekete 100 láb | AC3PQK 2VDY8795 PSIFekete4mm400 F 68 fokon6mm0.039 "€69.13
NYCOIL 2VDZ4 cső 6 mm külső átmérőjű nylon átlátszó 100 láb | AC3PQL 2VDZ4795 PSITermészetes4mm400 F 68 fokon6mm0.039 "€70.86
NYCOIL 2VDZ6 cső 10 mm külső átmérőjű nylon átlátszó 100 láb | AC3PQM 2VDZ6660 PSITermészetes8mm200 F 68 fokon10mm0.039 "€109.72
NYCOIL 2VDZ7 cső 12 mm külső átmérőjű nejlon átlátszó 100 láb | AC3PQN 2VDZ7600 psiTermészetes10mm233 F 68 fokon12 mm0.039 "€165.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDN7 cső 8 mm vagy 5/16 hüvelykes nylon átlátszó 100 láb
€78.48 /Mértékegység