Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDL9 cső 5/16 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 50 láb | AC3PNP

NYCOIL 2VDL9 cső 5/16 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3PNP Modell: 2VDL9
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
€48.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás660 PSI
színekTermészetes
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.232 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás333 F 68 fokon
Dia kívül.5/16 "vagy 8 mm
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.576
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
NYCOIL 2VDL2 cső 5/16 hüvelyk külső átmérőjű nylon fekete 50 láb | AC3PNG 2VDL2Fekete50 láb.€51.39
NYCOIL 2VDR3 cső 5/16 hüvelykes külső átmérőjű nylon átlátszó 250 láb | AC3PPJ 2VDR3Természetes250 láb.€217.78
NYCOIL 2VDT1 cső 5/16 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 250 láb | AC3PPP 2VDT1Fekete250 láb.€208.62
NYCOIL 2VDT7 cső 5/16 hüvelyk külső átmérőjű nylon kék 50 láb | AC3PPU 2VDU4 2VDT7Kék50 láb.€48.64
NYCOIL 2VDU4 cső 5/16 hüvelyk külső átmérőjű nylon piros 50 láb | AC3PPX 2VDU4Piros50 láb.€48.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDL9 cső 5/16 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 50 láb
€48.64 /Mértékegység