NUTECH MB-200CF-200F Manual Balancing Valve 2 Inch Fnpt | AD6EEW 44Z294

NUTECH MB-200CF-200F Manual Balancing Valve 2 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AD6EEW Model: MB-200CF-200FKereszthivatkozás: 44Z294

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€620.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi kiegyensúlyozó szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaKovácsolt sárgaréz
csatlakozásFNPT
Áramlási tartomány15.0-50.0 gpm
FogantyúCink galvanizált vinil markolattal
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Max. Nyomás600 psi WOG
Csőméret2"
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9635
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁramlási tartományCsőméretÁr
NUTECH MB-050LS-050S Kézi kiegyensúlyozó szelep 1/2 hüvelykes izzadás | AD6EEC 44Z277 MB-050LS-050SPulóverek0.4-1.3 gpm1 / 2 "€198.49
NUTECH MB-050HS-050S kézi kiegyensúlyozó szelep 1/2 hüvelykes izzadás | AD6EED 44Z278 MB-050HS-050SPulóverek1.3-4.0 gpm1 / 2 "€196.50
NUTECH MB-075CLS-075S kézi kiegyensúlyozó szelep 3/4 hüvelykes izzadás | AD6EEE 44Z279 MB-075CLS-075SPulóverek0.4-1.3 gpm3 / 4 "€207.30
NUTECH MB-075CHS-075S kézi kiegyensúlyozó szelep 3/4 hüvelykes izzadás | AD6EEF 44Z280 MB-075CHS-075SPulóverek1.3-4.0 gpm3 / 4 "€202.40
NUTECH MB-100CLS-100S Kézi kiegyensúlyozó szelep 1 hüvelykes izzadás | AD6EEG 44Z281 MB-100CLS-100SPulóverek1.6-5.0 gpm1"€264.32
NUTECH MB-100CHS-100S Kézi kiegyensúlyozó szelep 1 hüvelykes izzadás | AD6EEH 44Z282 MB-100CHS-100SPulóverek4.0-13.0 gpm1"€264.32
NUTECH MB-125S-125S kézi kiegyensúlyozó szelep 1-1/4 hüvelykes izzadás | AD6EEJ 44Z283 MB-125S-125SPulóverek7.25-23.0 gpm1.25 "€428.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUTECH MB-200CF-200F Manual Balancing Valve 2 Inch Fnpt
€620.98 /Mértékegység